SATI ITALIA SPA - SAT1040304 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X50 ZS - 1040304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8032887010942
Artikelnummer
SAT1040304
Herstellernummer
1040304
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


