SATI ITALIA SPA - SAT1040154 S5 CURVA PIANA 90 150X50 ZS - 1040154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8032887000929
Artikelnummer
SAT1040154
Herstellernummer
1040154
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
120 mm
Farbe:
sonstige
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


