Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1030055 S5 COP.RETTILINEI M 2 B 200 ZS - 1030055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8032887011130

Artikelnummer

SAT1030055

Herstellernummer

1030055

Hersteller

SAT

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

I coperchi della Serie S5 si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Da unire tramite vite M5x5.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie