SATI ITALIA SPA - SAT1030004 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 150 ZS - 1030004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
3 M
EAN
8032887001803
Artikelnummer
SAT1030004
Herstellernummer
1030004
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


