Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1020207 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -500X80 ZS - 1020207

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1020207 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -500X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1.1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Arbeitslänge - 2970 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887001681

Artikelnummer

SAT1020207

Herstellernummer

1020207

Hersteller

SAT

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1.1 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

2970 mm

Nutzbarer Querschnitt:

39500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Gewicht:

5.767 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

950 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

350 N/m

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 80 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie