SATI ITALIA SPA - SAT1010405 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -400X100 ZS - 1010405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.1 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 2970 mm
Packung
3 M
Produktserien
S5
EAN
8032887001506
Artikelnummer
SAT1010405
Herstellernummer
1010405
Hersteller
SAT
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.1 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
2970 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
4.867 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
450 N/m


