SATI ITALIA SPA - SAT1010014 S5 5/10 ret.for. mt3-150x50 ZS - 1010014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 2970 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8032887054373
Artikelnummer
SAT1010014
Herstellernummer
1010014
Hersteller
SAT
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
2970 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7400 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
0 kg/m


