SATI ITALIA SPA - SAT1010007 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 400X50 ZS - 1010007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.1 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 2970 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
8032887001353
Artikelnummer
SAT1010007
Herstellernummer
1010007
Hersteller
SAT
Höhe:
50 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.1 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
2970 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
4.107 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
300 N/m
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


