Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1010004 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 150X50 ZS - 1010004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887001322

Artikelnummer

SAT1010004

Herstellernummer

1010004

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7400 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

1.4 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

200 N/m

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie S5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie