SAMSUNG - SMGF-AR18CBB SET MONO CEBU WIFI 5KW,AI, A++/A,NEW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806092997554
Artikelnummer
SMGF-AR18CBB
Herstellernummer
F-AR18CBB
Hersteller
SMG
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Modell (Innengerät)
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt
nein
Über Inverter gesteuert
ja
Typ Kältemittel
R32
Kältemittelinhalt
1.3 kg
Anschlussspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb
1.39...1.39 kW
Kühlleistung
1.6...6.7 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb
1.61...1.61 kW
Heizleistung
1.3...8 kW
EER (Kühlen)
3.6
COP (Heizen)
3.73
SEER (Kühlen)
6.8
SCOP (Heizen)
4.1
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast)
257 kWh
Energieeffizienzklasse Kühlen
A++
Energieeffizienzklasse Heizen
A+
Höhe des Innengerätes
299 mm
Breite des Innengerätes
1055 mm
Tiefe des Innengerätes
215 mm
Gewicht des Innengerätes
12.3 kg
Höhe des Außengerätes
638 mm
Breite des Außengerätes
880 mm
Tiefe des Außengerätes
310 mm
Gewicht des Außengerätes
39.7 kg
Farbe Innenteil
weiß
Anzahl der Gebläsestufen
5
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen
25...41 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen
25...41 dB(A)
Schallleistungsniveau Innengerät
58...58 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen
51...51 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen
51...51 dB(A)
Schallleistungsniveau Außengerät
65...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung
1/2 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität
2 l/h
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb)
-10...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb)
-15...24 °C
Min. Leitungslänge
3 m
Max. Leitungslänge
30 m
Max. Höhenunterschied
15 m
Mit Luftreinigungsfilter
ja
Mit Geruchsfilter
nein
Mit Fernbedienung
ja
Mit drahtloser Fernbedienung
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer
ja
Mit Leitungsset
nein
Kompatibel mit Google Assistant
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa
ja
Kit monosplit Cebu Wi-Fi, Climatizzatore a parete + unità esterna, R32 • Wi-Fi integrato e Intelligenza Artificiale • Controllo Vocale (Samsung Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa) • Easy Filter Plus • Silenziosità • Compatibile in versione Monosplit con unità esterna AR18BXFYAWKXEU (SET F-AR18CBB) • Compatibile in versione Multisplit con Unità esterne Serie T • 18000 BTU