SAMSUNG - SMGF-AR12AVT SET WINDFREE AVANT 3.5KW,WIFI, AI, A++/A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806090378904
Artikelnummer
SMGF-AR12AVT
Herstellernummer
F-AR12AVT
Hersteller
SMG
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Modell (Innengerät)
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt
nein
Über Inverter gesteuert
ja
Typ Kältemittel
R32
Kältemittelinhalt
0.94 kg
Anschlussspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb
0.93...0.93 kW
Kühlleistung
0.99...4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb
1.07...1.07 kW
Heizleistung
0.74...5.5 kW
EER (Kühlen)
3.76
COP (Heizen)
3.74
SEER (Kühlen)
7.3
SCOP (Heizen)
4.6
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast)
168 kWh
Energieeffizienzklasse Kühlen
A++
Energieeffizienzklasse Heizen
A++
Höhe des Innengerätes
299 mm
Breite des Innengerätes
889 mm
Tiefe des Innengerätes
215 mm
Gewicht des Innengerätes
9.9 kg
Höhe des Außengerätes
548 mm
Breite des Außengerätes
790 mm
Tiefe des Außengerätes
285 mm
Gewicht des Außengerätes
29.9 kg
Farbe Innenteil
weiß
Anzahl der Gebläsestufen
5
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen
16...40 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen
16...40 dB(A)
Schallleistungsniveau Innengerät
57...57 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen
46...46 dB(A)
Schallleistungsniveau Außengerät
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität
1.5 l/h
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb)
-10...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb)
-15...24 °C
Min. Leitungslänge
3 m
Max. Leitungslänge
15 m
Max. Höhenunterschied
8 m
Mit Luftreinigungsfilter
ja
Mit Geruchsfilter
ja
Mit Fernbedienung
ja
Mit drahtloser Fernbedienung
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer
ja
Mit Leitungsset
nein
Kompatibel mit Google Assistant
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa
ja
Kit WindFree Avant, Climatizzatore a parete + unità esterna, R32 • Comfort WindFree • Filtrazione Avanzata • Wi-Fi integrato e Intelligenza Artificiale • Controllo Vocale (Samsung Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa) • Compatibile in versione Monosplitcon unità esterna AR12TXEAAWKXEU (SET F-AR12AVT) • Compatibile in versione Multisplit con Unità esterne Serie T • 12000 BTU