SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 6.8KW,AI - AR24TXFYAWKNEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8806090245848
Artikelnummer
SMGAR24TXFYAWKNEU
Herstellernummer
AR24TXFYAWKNEU
Hersteller
SMG
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
1.4...7.6 kW
Heizleistung:
1.2...9.4 kW
Höhe:
299 mm
Breite:
1055 mm
Tiefe:
215 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Luftvolumenstrom Kühlen:
1032...1032 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1032...1032 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
26...45 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
26...45 dB(A)
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Entfeuchtungskapazität:
2.5 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
11.6 kg
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


