Startseite
Nicht mehr in Produktion

SAMSUNG - SMGAR12BXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 3.5KW,AI, - AR12BXFYAWKNEU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.9...4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806092973374

Artikelnummer

SMGAR12BXFYAWKNEU

Herstellernummer

AR12BXFYAWKNEU

Hersteller

SMG

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.9...4 kW

Heizleistung:

0.9...5 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

299 mm

Breite:

820 mm

Tiefe:

215 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

56...56 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

642...642 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

642...642 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Schalldruckniveau kühlen:

19...38 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

19...38 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Entfeuchtungskapazität:

1.5 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

9 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Cebu Wi-Fi, Climatizzatore a parete, R32 • Wi-Fi integrato e Intelligenza Artificiale • Controllo Vocale (Samsung Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa) • Easy Filter Plus • Silenziosità • Compatibile in versione Monosplit con unità esterna AR12BXFYAWKXEU (SET F-AR12CBB) • Compatibile in versione Multisplit con Unità esterne Serie T • 12000 BTU