SAMSUNG - SMGAR09TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 2.5KW, A++/A+ - AR09TXFYAWKXEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...3.35 kW
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8806090235061
Artikelnummer
SMGAR09TXFYAWKXEU
Herstellernummer
AR09TXFYAWKXEU
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...3.35 kW
Anschlussspannung:
230 V
Heizleistung:
0.9...4.5 kW
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.7...0.7 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.84...0.84 kW
SEER (Kühlen):
6.7
SCOP (Heizen):
4
EER (Kühlen):
3.57
Höhe:
475 mm
COP (Heizen):
3.81
Breite:
660 mm
Tiefe:
242 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
131 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
46...46 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
0.7 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
22.6 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Min. Leitungslänge:
3 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Max. Leitungslänge:
15 m
Schallleistungsniveau:
63...63 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
8 m


