SAMSUNG - SMGACL-65DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 6.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kühlen - ja 
- Breite - 1355 mm 
- Geeignet für Heizung - ja 
- Mit Frischluftanschluss - nein 
- Höhe - 249 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8806090268724
Artikelnummer
SMGACL-65DF
Herstellernummer
ACL-65DF
Hersteller
SMG
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
1355 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Mit Frischluftanschluss:
nein
Höhe:
249 mm
Mit getrennten Batterien:
nein
Schalldruckniveau hoch:
59 dB(A)
Schalldruckniveau mittel:
52 dB(A)
Schalldruckniveau niedrig:
41 dB(A)
Mit Abtropfwanne:
nein
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Abluft frontseitig:
nein
Mit Filter:
ja
Standardfarbe:
nein
Anschlussspannung:
220 V
Mit Gitter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Mit Entlüfter:
nein
Wasseranschlüsse links:
nein
Mit eingebautem Einstellregler:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Einbautiefe einstellbar:
nein
Tiefe:
535 mm
Mit Einstellungsschalter:
nein
Mit Füßen:
nein


