Startseite

SAMSUNG - SMGACL-35DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 3.

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGACL-35DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 3.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kühlen - ja

  • Breite - 1145 mm

  • Geeignet für Heizung - ja

  • Mit Frischluftanschluss - nein

  • Höhe - 224 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090268687

Artikelnummer

SMGACL-35DF

Herstellernummer

ACL-35DF

Hersteller

SMG

Geeignet für Kühlen:

ja

Breite:

1145 mm

Geeignet für Heizung:

ja

Mit Frischluftanschluss:

nein

Höhe:

224 mm

Mit getrennten Batterien:

nein

Schalldruckniveau hoch:

45 dB(A)

Schalldruckniveau mittel:

35 dB(A)

Schalldruckniveau niedrig:

27 dB(A)

Mit Abtropfwanne:

nein

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Abluft frontseitig:

nein

Mit Filter:

ja

Standardfarbe:

nein

Anschlussspannung:

220 V

Mit Gitter:

nein

Frequenz:

50 Hz

Mit Entlüfter:

nein

Wasseranschlüsse links:

nein

Mit eingebautem Einstellregler:

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Einbautiefe einstellbar:

nein

Tiefe:

535 mm

Mit Einstellungsschalter:

nein

Mit Füßen:

nein

SAMSUNG MODELLO FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE CON 3 V. Ventilconvettore