SAMSUNG - SMGACL-25DG FAN COIL - A VISTA REVERSIBILE 3 VIE 2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kühlen - ja
Breite - 984 mm
Geeignet für Heizung - ja
Mit Frischluftanschluss - nein
Höhe - 226 mm
Packung
1 ST
EAN
8806090268670
Artikelnummer
SMGACL-25DG
Herstellernummer
ACL-25DG
Hersteller
SMG
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
984 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Mit Frischluftanschluss:
nein
Höhe:
226 mm
Mit getrennten Batterien:
nein
Schalldruckniveau hoch:
40 dB(A)
Schalldruckniveau mittel:
34 dB(A)
Schalldruckniveau niedrig:
28 dB(A)
Mit Abtropfwanne:
nein
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Abluft frontseitig:
nein
Mit Filter:
ja
Standardfarbe:
nein
Anschlussspannung:
220 V
Mit Gitter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Mit Entlüfter:
nein
Wasseranschlüsse links:
nein
Mit eingebautem Einstellregler:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Einbautiefe einstellbar:
nein
Tiefe:
535 mm
Mit Einstellungsschalter:
nein
Mit Füßen:
nein


