SAMSUNG - SMGACL-18DG FAN COIL - A VISTA REVERSIBILE 3 VIE 1.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kühlen - ja 
- Breite - 774 mm 
- Geeignet für Heizung - ja 
- Mit Frischluftanschluss - nein 
- Höhe - 226 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8806090268656
Artikelnummer
SMGACL-18DG
Herstellernummer
ACL-18DG
Hersteller
SMG
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
774 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Mit Frischluftanschluss:
nein
Höhe:
226 mm
Mit getrennten Batterien:
nein
Schalldruckniveau hoch:
42 dB(A)
Schalldruckniveau mittel:
36 dB(A)
Schalldruckniveau niedrig:
32 dB(A)
Mit Abtropfwanne:
nein
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Abluft frontseitig:
nein
Mit Filter:
ja
Standardfarbe:
nein
Anschlussspannung:
220 V
Mit Gitter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Mit Entlüfter:
nein
Wasseranschlüsse links:
nein
Mit eingebautem Einstellregler:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Einbautiefe einstellbar:
nein
Tiefe:
535 mm
Mit Einstellungsschalter:
nein
Mit Füßen:
nein


