S & P ITALIA SPA - SPI5800060800 KIT TOBERAS D180/200 (SABIK 500/600)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals - Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal - sonstige
Wandstärke Kanal - 2 mm
Produktionsart - nahtlos
Packung
1 ST
EAN
8445325083406
Artikelnummer
SPI5800060800
Herstellernummer
5800060800
Hersteller
SPI
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Wandstärke Kanal:
2 mm
Produktionsart:
nahtlos
Gepresst:
nein
Isolierstärke:
0 mm
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
unbehandelt
Perforierte Innenwand:
nein
Außenfarbe:
rot
Ausführungsform:
exzentrisch in der Höhe/Breite links
Ausführung Anschluss 1:
Luftkanal rund
Anschluss 1:
Flansch
Ausführung Anschluss 2:
Luftkanal rund
Anschluss 2:
Flansch
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Mit Aufschiebeprofil:
ja
Mit Aufschiebeklemme:
nein
Formstückübergang:
ja
Kanalreduzierung:
ja
Länge:
76 mm
Einbettbar in Beton:
nein
Antibakterielle Behandlung:
ja
Antistatische Ausführung:
ja



