S & P ITALIA SPA - SPI5416730800 SCO2-A - 5416730800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzgebiet - Raum
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893270368
Artikelnummer
SPI5416730800
Herstellernummer
5416730800
Hersteller
SPI
Einsatzgebiet:
Raum
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
nein
Technologie:
NDIR
Aktive Temperaturmessung:
ja
Passive Temperaturmessung:
nein
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
CO2-Messung:
ja
VOC-Messung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
CO2-Messbereich:
0...2000 ppm
Temperaturmessbereich:
0...50 °C
Anzahl der Messbereiche:
2
Offseteinstellung möglich:
nein
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Sensortyp:
sonstige
Toleranz:
1 %
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Bluetooth:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Drahtlos:
nein
Mit Display:
nein
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24...24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15...35 V
Mit Verpolungsschutz:
nein
Anzahl der Ausgangssignale:
2
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
2
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-5...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein