S & P ITALIA SPA - SPI5416071200 AIRSENS WIFI IAQ - 5416071200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzgebiet - Raum
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8445325128015
Artikelnummer
SPI5416071200
Herstellernummer
5416071200
Hersteller
SPI
Einsatzgebiet:
Raum
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
nein
Material Element:
sonstige
Technologie:
NDIR
Aktive Temperaturmessung:
nein
Passive Temperaturmessung:
ja
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
CO2-Messung:
ja
VOC-Messung:
ja
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
CO2-Messbereich:
450...2000 ppm
VOC-Messbereich:
450...2000 ppm
Temperaturmessbereich:
0...50 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
45...100 %
Anzahl der Messbereiche:
4
Offseteinstellung möglich:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Sensortyp:
sonstige
Toleranz:
1.5 %
Potentiometer mit Einstellknopf:
ja
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Bluetooth:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
ja
Standby-Taster:
nein
Drahtlos:
ja
Mit Display:
ja
Ausführung des Displays:
LED
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
100...240 V
Mit Verpolungsschutz:
nein
Anzahl der Ausgangssignale:
2
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusehöhe:
89 mm
Gehäusebreite:
26 mm
Gehäusetiefe:
26 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


