S & P ITALIA SPA - SPI5402046100 AFR-N-250/08 F7 340X255X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 340 mm
Werkstoff - synthetisch
Höhe - 255 mm
Nennvolumenstrom - 0...935 m³/h
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8413893667656
Artikelnummer
SPI5402046100
Herstellernummer
5402046100
Hersteller
SPI
Breite:
340 mm
Werkstoff:
synthetisch
Höhe:
255 mm
Nennvolumenstrom:
0...935 m³/h
Tiefe:
48 mm
Filterumrandung:
Stahl, sendzimirverzinkt
Eingangsdruckunterschied:
0 Pa
Schutzplatte:
nein
Filtro dell'aria a pannello / cassetta, marca S & P ITALIA SPA, modello SPI5402046100 - AFR-N-250 08 F7 340X255X48


