S & P ITALIA SPA - SPI5401613800 CONTROL ECOWATT AC/DC(90-260VAC )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Ausgangsspannung - 10...10 V
Nennstrom - 4 A
Leistungsregelung stufenlos - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8413893269799
Artikelnummer
SPI5401613800
Herstellernummer
5401613800
Hersteller
SPI
Montageart:
Aufputz
Ausgangsspannung:
10...10 V
Nennstrom:
4 A
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Farbe:
weiß
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Schaltkontakt:
nein
Mit Temperatursensor:
nein
Anzahl der Stufen:
3
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
220 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
110 mm