Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5401221100 SCO2-G 0/10V - 5401221100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5401221100 SCO2-G 0/10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzgebiet - Kanal

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Kanalbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893308627

Artikelnummer

SPI5401221100

Herstellernummer

5401221100

Hersteller

SPI

Einsatzgebiet:

Kanal

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

nein

Festes Kabel am Sensor:

nein

Technologie:

NDIR

Aktive Temperaturmessung:

ja

Passive Temperaturmessung:

ja

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

CO2-Messung:

ja

VOC-Messung:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

CO2-Messbereich:

0...2000 ppm

Temperaturmessbereich:

0...50 °C

Anzahl der Messbereiche:

2

Offseteinstellung möglich:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Sensortyp:

sonstige

Toleranz:

1 %

Potentiometer mit Einstellknopf:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Bluetooth:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Drahtlos:

nein

Mit Display:

nein

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsversorgungsspannung AC:

24...24 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

15...35 V

Mit Verpolungsschutz:

nein

Anzahl der Ausgangssignale:

2

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

2

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Umgebungstemperatur:

-5...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensori per condotti che, in combinazione con un sistema di controllo, permettono l'ottimizzazione energetica del sistema di ventilazione.