S & P ITALIA SPA - SPI5226024500 COR-PRO-V 2200 L W 38 ADVANCE 230V50HZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standmodell
Geeignet für niedrige Heiztemperaturen - nein
Anzahl der Lüfterstellungen - 3
Farbe - weiß
Mit Bedienpanel - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893575319
Artikelnummer
SPI5226024500
Herstellernummer
5226024500
Hersteller
SPI
Ausführung:
Standmodell
Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:
nein
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Farbe:
weiß
Mit Bedienpanel:
ja
Position Wasseranschluss:
sonstige
Mit wasserseitiger Regelung:
nein
Kassettenausführung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Luftfilter:
ja
Abluftmuster:
einstellbar


