Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226023500 COR-PRO-V 15 2200 R ADVANCE 400V50HZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standmodell

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 3

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Mit drahtloser Fernbedienung - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893574978

Artikelnummer

SPI5226023500

Herstellernummer

5226023500

Hersteller

SPI

Ausführung:

Standmodell

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Anzahl der Heizstufen:

3

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Farbe:

weiß

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Mit Thermostat:

ja

Mit Belüftungsstufe:

ja

Mit Drehzahlregler:

ja

Mit Bedienpanel:

ja

Mit Leistungsstufenschalter:

ja

Abluftmuster:

einstellbar

Barriere a lama d’aria verticali ad alte prestazioni, con batteria elettrica, per installazione in ambienti commerciali.CaratteristichePer installazioni in aperture fino a 2,5 m (versioni V) e 3 m (versioni VL).Ventilatori del tipo centrifugo a pale avanti.Aspirazione posteriore e mandata laterale.Versioni (R) per installazione sul lato destro della porta, considerandosi all’interno della struttura. Versioni (L) per installazione sul lato sinistro.Su richiestaVersioni SM senza centralina ADVANCE per funzionamento come “slave”.