Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500 - 5211565600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - integriert

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

Packung

  • 1 ST

Bauart:

integriert

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Spannung:

230...230 V

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

0.4 A

Breite:

315 mm

Tiefe:

132 mm

Leistungsregelung:

1 Stufe

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

nein

Geräuschdämpfung:

nein

Werkstoff des Fettfilters:

sonstige

+Estrattore centrifugo costruito in metallo e protetti con verniciatura epossidica, con bacinella raccogli grasso incorporata, portate fino a 480 m3/h a scarico libero, motori monofase 230V-50Hz, Classe I con messa a terra.