S & P ITALIA SPA - SPI5211557300 EDM-200 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Luftmenge unbelastet - 170 m³/h 
- Anschlussspannung - 230 V 
- Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen 
- Geeignet für elektronische Steuerung - nein 
- Geeignet für Traforegelung - nein 
Packung
- 4 ST 
EAN
8413893085108
Artikelnummer
SPI5211557300
Herstellernummer
5211557300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
170 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Rückschlagklappe:
ja
Höhe:
186.5 mm
Breite:
186.5 mm
Einbaudurchmesser:
118.4 mm


