S & P ITALIA SPA - SPI5211555700 EDM-200 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Netzfrequenz - 50 Hz 
- Bemessungsspannung - 230 V 
- Montageart - Wand-/Rohranbau 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
- Farbe - weiß 
Packung
- 4 ST 
EAN
8413893081728
Artikelnummer
SPI5211555700
Herstellernummer
5211555700
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
170.21 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


