S & P ITALIA SPA - SPI5211552400 EDM-200 C - 5211552400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8413893080202
Artikelnummer
SPI5211552400
Herstellernummer
5211552400
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
180 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
118.4 mm
Zusammenstellung:
Standard