Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211524300 EDM-100 VMH

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211524300 EDM-100 VMH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 96 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893062000

Artikelnummer

SPI5211524300

Herstellernummer

5211524300

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

96 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP30

Zusammenstellung:

mit Zugschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori elicoidali con portata max. 80 m3/h, motore 230V-50Hz, IP44 (1), Classe II, con protezione termica per lavorare fino alla temperatura di 40°C.(1) Modelli L: IPX4