S & P ITALIA SPA - SPI5211520100 EDM-100 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Netzfrequenz - 50 Hz 
- Bemessungsspannung - 230 V 
- Montageart - Wand-/Rohranbau 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
- Farbe - weiß 
Packung
- 4 ST 
EAN
8413893056719
Artikelnummer
SPI5211520100
Herstellernummer
5211520100
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
96.17 m³/h
Schutzart (IP):
IP30
Zusammenstellung:
mit Zugschalter
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


