Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211456800 EDM-100 M

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211456800 EDM-100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893032775

Artikelnummer

SPI5211456800

Herstellernummer

5211456800

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

96.17 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

mit Zugschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori elicoidali con portata max. 80 m3/h, motore 230V-50Hz, IP44 (1), Classe II, con protezione termica per lavorare fino alla temperatura di 40°C.(1) Modelli L: IPX4