Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211366400 TD-500/150-160 SILENT T 3V - 5211366400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211366400 TD-500/150-160 SILENT T 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 549.24 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.06 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.018 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893949745

Artikelnummer

SPI5211366400

Herstellernummer

5211366400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

549.24 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.06 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Länge:

484 mm

Gehäusedurchmesser:

221 mm

Kanaldurchmesser:

147 mm

Anschluss:

Einschubende

Low profile mixed flow duct fan with sound absorbent insulation. Extremely quite. Manufactured in plastic material. External connection box. Speed controlable 230V-50Hz motor. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Brand S&P model TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8.