S & P ITALIA SPA - SPI5211315600 CK-25 N - 5211315600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - integriert
Gehäusegrundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Packung
1 ST
Bauart:
integriert
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
0.1 A
Breite:
218 mm
Tiefe:
127 mm
Leistungsregelung:
1 Stufe
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
nein
Geräuschdämpfung:
nein


