S & P ITALIA SPA - SPI5210617400 KIT ECOAIR DESIGN T 17VDC + CT-17/18 - 5210617400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 65 m³/h
Breite - 158 mm
Höhe - 158 mm
Anschlussspannung - 230 V
Einbaudurchmesser - 99 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893626301
Artikelnummer
SPI5210617400
Herstellernummer
5210617400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
65 m³/h
Breite:
158 mm
Höhe:
158 mm
Anschlussspannung:
230 V
Einbaudurchmesser:
99 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Rückschlagklappe:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein