Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210617300 KIT ECOAIR DESIGN S 17VDC + CT-17/18 - 5210617300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210617300 KIT ECOAIR DESIGN S 17VDC + CT-17/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893626288

Artikelnummer

SPI5210617300

Herstellernummer

5210617300

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

63.11 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

158 mm

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

radial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori centrifughi studiati per funzionare h.24 a portata costante e bassa velocità, con possibilità di passare alla alta velocità tramite interruttore (modelli S,T) o igrostato incorporato nella macchina (modelli H,M).Assicurano il rinnovo costantee permantente dell'aria all'interno di abitazioni unifamiliari. Equipaggiati con motori brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V-50/60Hz, protezione IPX4, isolamento Classe II, con cuscinetti a sfera, montato su silent-block elastico.La velocità minima, che assicura una portata costante di 15, 22, 30, 36, 45 o 54 m3/h, è tarabile tramite microinterruttore posto nel circuito interno. Sono concepiti per essere collegati a condotti di diametro 100 mm e possono essere installati sia a parete che a soffitto.Per il suo basso consumo, gli estrattori della serie ECOAIR DESIGN sono pensati per essere utilizzati in lavanderie, bagni e piccole stanze, specialmente laddove è necessario un funzionamento continuo, conferendo così un notevole risparmio energetico.