S & P ITALIA SPA - SPI5210204300 DECOR-300 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Luftmenge unbelastet - 249.828 m³/h 
- Anschlussspannung - 230 V 
- Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen 
- Geeignet für elektronische Steuerung - nein 
- Geeignet für Traforegelung - nein 
Packung
- 4 ST 
EAN
8413893106148
Artikelnummer
SPI5210204300
Herstellernummer
5210204300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
249.828 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Rückschlagklappe:
ja
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Einbaudurchmesser:
148 mm


