S & P ITALIA SPA - SPI5210103700 DECOR-200 CRZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Luftmenge unbelastet - 178.288 m³/h 
- Anschlussspannung - 230 V 
- Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen 
- Geeignet für elektronische Steuerung - nein 
- Geeignet für Traforegelung - nein 
Packung
- 4 ST 
EAN
8413893126368
Artikelnummer
SPI5210103700
Herstellernummer
5210103700
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
178.288 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Rückschlagklappe:
ja
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Einbaudurchmesser:
118 mm


