S & P ITALIA SPA - SPI5201476800 HV-150 A - 5201476800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8413893071064
Artikelnummer
SPI5201476800
Herstellernummer
5201476800
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
225 m³/h
Nenndurchmesser:
150 mm
Richtung:
Entlüftung
Ventilatori elicoidali per l’installazione di parete o di vetro con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe II. 3 Posizioni: • Fermo - Serranda chiusa • Fermo - Serranda aperta • Marcia in estrazione. Funzionamento con controllo remoto CR-150, fornito come accessorio