S & P ITALIA SPA - SPI5160320800 UVF-2500/355 F7 F9 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2635.13 m³/h
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8413893366450
Artikelnummer
SPI5160320800
Herstellernummer
5160320800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2635.13 m³/h
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
bandverzinkt
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
2529.34 m³/h
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
2419.34 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
2029.76 m³/h
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
1426.17 m³/h
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
96 %
Mit Bypass:
nein
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Höhe:
459 mm
Change-over-System:
nein
Breite:
613 mm
Mit Befeuchtung:
nein
Länge:
932 mm
Art des Zuluftventilators:
direkt
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.36 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Externe Steuerung benötigt:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Anzahl der Anschlüsse auf der Saugseite:
1
Anschluss Ansaugseite:
rund
Nenndurchmesser Kanal Saugseite:
355 mm
Anschluss Druckseite:
rund
Anzahl der Anschlüsse auf der Druckseite:
1
Nenndurchmesser Kanal Druckseite:
355 mm
Explosionsschutz:
ohne


