S & P ITALIA SPA - SPI5154003300 CMPB/4-20 REG (230V50HZ)LG000 - 5154003300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893267450
Artikelnummer
SPI5154003300
Herstellernummer
5154003300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
812.77 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
220 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
644000 W/(m³/s)
Nennstrom:
0.5 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
47 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
53 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
59 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
65 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
78 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
74 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
71 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
66 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Breite:
418 mm
Tiefe:
420 mm


