S & P ITALIA SPA - SPI5153794500 CADB-HE-D 16 LV ECOWATT - 5153794500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 1717.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 1651.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 1584.49 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893896889
Artikelnummer
SPI5153794500
Herstellernummer
5153794500
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, verkleidet
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1717.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1651.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
1584.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1512.56 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
1438.56 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
1362.62 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
1198.62 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
994.68 m³/h
Max. Luftmenge bei 600 Pa:
717.81 m³/h
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenstromwärmetauscher
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Bypass:
ja
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit Kondensatablauf:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Leistungsaufnahme:
0.46 kW
Thermischer Ertrag:
93.5 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Nenndurchmesser Kanal, Innenanschluss:
315 mm
Nenndurchmesser Kanal, Außenanschluss:
315 mm
Anschluss:
Flansch
Länge:
1475 mm
Breite:
1475 mm
Höhe:
1070 mm
Mit Dachblech:
nein
Mit Stützrahmen:
nein



