S & P ITALIA SPA - SPI5153794300 CADB-HE-D 04 LV ECOWATT - 5153794300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 497.45 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 469.45 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 440.15 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893896865
Artikelnummer
SPI5153794300
Herstellernummer
5153794300
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, verkleidet
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
497.45 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
469.45 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
440.15 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
408.84 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
375.84 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
343.53 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
270.23 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
170.61 m³/h
Max. Luftmenge bei 600 Pa:
4 m³/h
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenstromwärmetauscher
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Bypass:
ja
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit Kondensatablauf:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Leistungsaufnahme:
0.13 kW
Thermischer Ertrag:
93.8 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Nenndurchmesser Kanal, Innenanschluss:
200 mm
Nenndurchmesser Kanal, Außenanschluss:
200 mm
Anschluss:
Flansch
Länge:
1125 mm
Breite:
1125 mm
Höhe:
920 mm
Mit Dachblech:
nein
Mit Stützrahmen:
nein