S & P ITALIA SPA - SPI5153787500 CADB-HE-D 04 LH ECOWATT - 5153787500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Bypass - ja
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Packung
1 ST
EAN
8413893874450
Artikelnummer
SPI5153787500
Herstellernummer
5153787500
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bypass:
ja
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Leistungsaufnahme:
0.131 kW
Thermischer Ertrag:
92.5 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Nenndurchmesser Kanal, Außenanschluss:
200 mm
Anschluss:
Flansch
Länge:
1520 mm
Höhe:
375 mm