Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5148519000 KABT/4-9000/500 1,5KW - 5148519000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 8843 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 2020 W

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893807762

Artikelnummer

SPI5148519000

Herstellernummer

5148519000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

8843 m³/h

Leistungsaufnahme:

2020 W

Anschlussspannung:

400 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

100 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Höhe:

710 mm

Breite:

710 mm

Länge:

753 mm

Kanaldurchmesser Zuluft:

500 mm

Anschluss:

Kanalende

Cabinet fans manufactured from galvanised steel sheet with double thickness side panels internally lined with 25 mm thickness of fireproof fibreglass acoustic insulation (M0). Circular duct connectionflange on the inlet. KABT incorporates direct drive backward curvedcentrifugal impeller with motor fitted outside of the air stream, suitable for air stream temperature up to 100ºC. Three phase motor IP55, F. Motors 4 pole. Electrical supply: Three phase motor 230/400V-50Hz, speed controllable by inverter. Three-phase motor 400V-50Hz, speedcontrollable by inverter. Working temperature from -20ºC to 100ºC. Trade S&P model KABT/4-9000/500 1,5KW 230/400V....