Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW - 5148518600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 11627.87 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 2650 W

  • Anschlussspannung - 690 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

11627.87 m³/h

Leistungsaufnahme:

2650 W

Anschlussspannung:

690 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

100 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Höhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Länge:

844 mm

Kanaldurchmesser Zuluft:

560 mm

Anschluss:

Kanalende

Cabinet fans manufactured from galvanised steel sheet with double thickness side panels internally lined with 25 mm thickness of fireproof fibreglass acoustic insulation (M0). Circular duct connectionflange on the inlet. KABT incorporates direct drive backward curvedcentrifugal impeller with motor fitted outside of the air stream, suitable for air stream temperature up to 100ºC. Three phase motor IP55, F. Motors 4 pole. Electrical supply: Three phase motor 230/400V-50Hz, speed controllable by inverter. Three-phase motor 400V-50Hz, speedcontrollable by inverter. Working temperature from -20ºC to 100ºC. Trade S&P model KABT/4-12000/560 2,2KW 400V50 VE.