Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5143023900 CRMT/4-500/205 15KW LG - 5143023900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5143023900 CRMT/4-500/205 15KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 151519.3 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 300 °C

  • Schallleistungspegel bei 63 Hz - 73 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893104458

Artikelnummer

SPI5143023900

Herstellernummer

5143023900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

151519.3 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

300 °C

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

73 dB

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

96154.42 m³/h

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

123836.8 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

137678 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Breite:

790 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

109995.6 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

165360.5 m³/h

Höhe:

980 mm

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

86 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

92 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

98 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

93 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

99 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

95 dB

Nennstrom:

29.1 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

92 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per estrazione fumi 400°C/2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato, equilibrata dinamicamente. Motore trifasea 4 poli. Potenza motore kW: 15