Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5137825700 CVAB/4-4000/400 N D 0,56KW - 5137825700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5137825700 CVAB/4-4000/400 N D 0,56KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 4577.49 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 560 W

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893773913

Artikelnummer

SPI5137825700

Herstellernummer

5137825700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

4577.49 m³/h

Leistungsaufnahme:

560 W

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Motor mit 2 Drehzahlen:

ja

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Höhe:

650 mm

Breite:

650 mm

Länge:

650 mm

Kanaldurchmesser Zuluft:

400 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

400 mm

Anschluss:

Einschubende

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannellature tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, dinamicamente equilibrata, in alluminio (CVAB-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorporata. CVAB-N Regolabili per variazione di tensione Tensione d'alimentazione Monofase 230V-50Hz Temperatura di lvoro da -40ºC a +60ºC. Marca S&P modello CVAB/4-4000/400 N D 0,56KW (230V) 50HZ N8