S & P ITALIA SPA - SPI5137825400 CVAB/4-1400/250 N D 0,11KW - 5137825400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1496.28 m³/h
Leistungsaufnahme - 110 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893773838
Artikelnummer
SPI5137825400
Herstellernummer
5137825400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1496.28 m³/h
Leistungsaufnahme:
110 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm
Anschluss:
Einschubende


